Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の コーヒー
Nestle(ネスレ)の コーヒーカプセル
スターバックス(R)カプチーノ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12パック×3箱)
注文コード
53379568
品番
12398765
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,994
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます
賞味期限
13ヶ月
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×110×110
アズワン品番
65-0446-04
原材料
【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)、【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、脱脂粉乳、バターオイル)、砂糖
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53379568
12398765
74300854
12398765
スターバックス(R)カプチーノ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P
Nestle(ネスレ)
1箱(12個)
¥
1,198
税込
¥
1,294
内容量に違いがあります