スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12パック×3箱) 注文コード53379586 品番12398729
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,994
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手間ひまかけた”こまやか焙煎”!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます

賞味期限13ヶ月 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×110 アズワン品番65-0454-19 原材料【コーヒーカプセル(レギュラーコーヒー)】:コーヒー豆(生豆生産国名:コロンビア、ブラジル、他)、【ミルクカプセル(粉乳調整品)】:加工粉乳(生乳、脱脂粉乳、バターオイル)、砂糖 / 香料
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53379586 12398729 74300793 12398729 スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) スターバックス(R)キャラメル マキアート ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P Nestle(ネスレ) 1箱(12個) 1,198 税込1,294 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
目覚めのコーヒー
サービス業

ほぼほぼスタバの味目覚めの一杯にちょうどいい。トーストやサラダにも合う

対象商品:
74300793
2023-12-28
用途:
来客時
建設業・工事業

寒い時期ですので、甘いのが好きな方は気に入っていただけました

対象商品:
74300793
2024-03-18
用途:
休憩時間に。
自動車・二輪車・自転車関連業

休憩タイムに、こちらを入れてあげると、誰もが喜んでくれます。贅沢な気分を味わえます。

対象商品:
74300793
2023-07-25
用途:
休憩
サービス業

めちゃくちゃ美味しかった!リピートすると思うくらい美味しかった!説明がよく分からず、1個無駄にしてしまった。

対象商品:
74300793
2023-03-26
用途:
来客時
吉冨建装 様 (建設業・工事業)

甘みと苦味のバランスがよく
女性のお客様がいらした時にお出ししております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする