荒川産業
荒川産業の 靴関連用品
荒川産業の 靴メンテナンス用品
荒川産業の 靴磨き
ドイツブラシ ゴートヘア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53379823
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
お手入れの仕上げに最適なドイツ製の山羊毛ブラシです。
繊細な山羊毛をふんだんに使用した贅沢な一品です。
柄はナチュラルな白木仕上げのブナ木材を使用し、焼き印風プリントを施しております。
色
ナチュラルな白木
寸法(mm)
柄:158×44×17
毛丈(mm)
22
材質(柄部)
ブナ木材(白木仕上げ)
材質(毛)
山羊毛
アズワン品番
64-6315-53