TOKYO ロイヤルリビング K.K
TOKYO ロイヤルリビング K.Kの 靴関連用品
TOKYO ロイヤルリビング K.Kの その他靴関連用品
ビブラム vibram No.5350 ヒール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53379857
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,125
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の交換ヒール(かかと)です。
耐久性抜群で地面との接地面に施さた模様により、滑り止め効果もあります。
アスファルトや硬い路面にも適応致します。
色
ブラック
サイズ
No.3
A×B×C(mm)
約98×88×86
付属品
紙やすり
材質
合成ゴム
厚さ(mm)
5