ビブラム vibram 半張り No.7673

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53379866 品番 -
参考基準価格(税別)¥713 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709

ビブラム社製ラバーを使った靴底補修用の半張り(つま先側)シートです。
Vibram(ビブラム)ラバーソールは靴修理屋さんでも使われている優れた商品で耐久性があり、厚さ約2.0mmで加工が容易に行えます。
表面は滑りにくパターン(模様)に加工されています。

ブラック サイズNo.2 寸法(縦×横)(cm)約16.5×11 付属品布ヤスリ 材質合成ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
靴の修理
サービス業

靴の修理費が高価でまた単純なことが多いと思い、ならば自分でということで購入するように。
やや硬め素材で圧底に適していると思います。
ボンドで接着後 釘打ちで固定するもの宜しいかと。

対象商品:
53379866
2023-09-16
用途:
リーガルの合成底の修理

あくまで独断です。リーガル革靴の合成底が薄くなったので養生に上張りしました。靴底側はサンドペーパーウでで荒らし、半張り側は荒らしてあったのでなにもせずシューズドクターで接着しました。靴底のRにもきちんと密着させて接着剤を硬化させれば馴染みも良く、剥がれてきません。リーガルの2号にも施工しようとリピートしました。リーガルはEEEですが11cmの方でピッタリです。

対象商品:
53379866
2021-03-18
用途:
革底の保護

数度購入しています。
品質・素材・ともに満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする