ゴム製反射セーフティコード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53379945 品番 SFC-911SV
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

光って安全!暗闇であなたの存在をアピール!
ライトを反射して夜間作業中の安全を守る!
暗所作業も安心!
反射材を織り込んであり、暗所での安全性アップ!
鍵や小物用ストラップとして普段使いにもおすすめです。
約10メートルからの位置でもはっきりと確認できます。
暗所でなくても活躍!
昼間や明るい場所では目立たず、デザイン性にも優れています。
肉厚ナスカン
強度は従来製品の1.2倍。
360°回転
ジョイントとコード両方の可動によりコードがよじれずにからまりません。
衝撃吸収
腰への負担を軽減します。落下時の衝撃1/3。

使用荷重(kg)1 最大伸長(mm)1300 自然長(mm)550 シルバー 材質ポリカーボネート(ジョイント)/ゴム・ポリエステル繊維(コード) 質量(g)50 コード径(Φmm)4 安全強度(kg)25(kgf) アズワン品番64-8681-81

商品説明動画

TOP 工具の落下・紛失防止に!こだわりの日本製!進化し続けるセーフティコード トップ工業株式会社【 公式 】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする