ゼムクリップ

(60件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(500本) 注文コード53380033 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
用途
伝票や書類の分類整理に。
仮止めに。
サイズ 全長(mm)約25 幅(mm)約7 材質鉄線(ニッケルメッキ)
注意
※書類や伝票整理以外での使用はお止めください。
※使用時に変形したクリップは破棄してください。
※クリップで綴じたままシュレッダー作業を行わないでください。
※メッキ製品のため、保管状態(温度・湿度)によっては錆びる場合があります。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53380033 - 14984027 23-500 ゼムクリップ モノタロウ ゼムクリップ モノタロウ 1パック(500本) 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53380067
2023-05-26
用途:
書類を挟みます。
建設業・工事業

現場ごとの書類をまとめて挟んで提出します、細かい仕事が多いので沢山使います。
500本入っている様ですが、着実に減っています。

対象商品:
53380024
2023-05-22
用途:
事務作業時

少し硬く紙に跡がつきますが、社内で使う分には全然OKです。大量に使用するので値段重視なので本当に助かります。定期的に購入させていただきます。

対象商品:
53380067
2023-05-22
用途:
書類の整理

安定のゼムクリップは、事務員にとって欠かせない商品です。
たまに絡まってスムーズみ取れないことがストレスですが、変形もそこまでないのでこちらを愛用しています。

対象商品:
53380067
2023-02-08
用途:
事務書類の整理時や 送付時の伝票のまとめ等

送付時の書類や伝票まとめによく使うので、戻ってこない消費物となります。
コピー用紙で20枚はしっかりはさめてメーカー品と変わらない品質でこの量でこの価格に大満足。
リピート間違いなしです。

対象商品:
77560928
2023-04-17
用途:
事務
西尾自動車協業組合 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

訳アリとなっていながら、新品と遜色ない商品だと思いました。ビニールの袋に入っているのもエコで好印象です。

対象商品:
53380024
2023-04-20
用途:
事務

安いので感謝でござる
重い存分に使います。またリピートかな

対象商品:
77560928
2023-02-18
用途:
日常
製造業

100均で買っても良かったのですが、それ以上に入っているので、大変お得です。

対象商品:
53380024
2023-05-30
用途:
書類作成
サービス業

サイズ感もA4に対して丁度良いサイズです。
これなら引き続き利用したいと思います!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする