- カードリング 10個入り モノタロウ 53380103 - カードリング 10個入り モノタロウ 53380103 - カードリング 10個入り モノタロウ 53380103 - カードリング 10個入り モノタロウ 53380103

カードリング 10個入り

(16件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード53380103 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

書類をカチッとリングでまとめて整理できます。綴じたカードや用紙の抜き差し作業にも便利。

内径(Φmm)約19 線径(Φmm)約2.4 用途書類整理。見本帳のまとめ。 材質(本体)鉄+ニッケルメッキ
注意
※用途以外での使用しないでください。
※使用しない時は、リングの状態にして保管してください。
※メッキ製品のため、保管状態(温度・湿度)によっては錆びる場合があります。
※幼児の手の届かないところで保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53380103 - 09380221 CR20-10 カードリング 10個入り モノタロウ カードリング 10個入り モノタロウ 1パック(10個) 159 税込175 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-11
用途:
カラー生地見本をまとめる

大きなサイズが既存店ではなかなかなく、値段も高いのと在庫があまりないため、金額面でもありがたい。こちらのものはすべて接触部分もしっかりとしており、商品の品質も大変高い。

2025-07-11
用途:
資料整理
個人のお客様

10個中1個が最初から連結ピンが緩くてリングとしてロックできず機能しませんでした。
全般的に連結ピンのしまりにバラツキがあるので使いずらさと不安を感じます。
ただし値段を考えれば許容範囲とも考えられます。
購入時には数に余裕をもった方が良いかもしれません。

対象商品:
53380164
2024-07-23
用途:
設備のビニールカーテン取付に使用しました
株式会社武田工業所 様 (製造業)

設備の周囲に角パイプや丸パイプで枠を作った後周囲にハトメのあるビニールカーテンをいつもはケーブルタイで取り付けるのですが、今回はカーテンを左右に開閉できるようにしたいという希望が後から出てきてどうやって後付けしようか探していた時にこの商品を見つけました。内径が大きいのは中々なくてとっても助かりました。けっこうしっかりしていてビニールカーテンを引いても口が開いたりしませんでした。また購入します。

対象商品:
53380137
2023-10-26
用途:
POPを店頭でぶら下げる 為
株式会社The Bee's Knees 様 (サービス業)

クオリティーも高く、満足です。色々な発想で使えるので、事業用にも家庭用にもおすすめです。

対象商品:
53380103
2023-03-30
用途:
子供の覚えるシートの連結
株式会社GYG 様 (医療・福祉・介護関連業)

10個入りで安くて良いです。
計算シートや英語シートの連結に最適です。

対象商品:
53380119
2022-08-02
用途:
資料の整理
教育・研究機関

しっかりしたつくりで安心して使えています。
100個に一つぐらいの割合でたまに不具合(リングが硬すぎるまたは緩すぎるなど)がありますが、他の商品と比較すると少ない方なので許容範囲かなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53380155
2023-07-21
用途:
カードまとめ

このサイズの10個入りって、意外とない。助かりました。

対象商品:
53380164
2022-06-14
用途:
塗色カラーカード用
カスタムショップ舞太郎 様

思ってたより太かったですが十分です。近くにこのくらい大径のカードリング売ってないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする