透明テープ 18×35

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3巻) 注文コード53380469 品番OP-1835
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

幅18mm×長さ35m。薄くて透明度が高く貼ったところが目立ちにくいPP素材のテープです。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53380469
2024-04-29
用途:
セロハンテープ代わり

セロハンテープと違い、OPPテープで粘着剤がネトネト残らないので、貼ってしばらくして剥がすという用途には適している。あつみもあってしっかりど貼り付けできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする