荷造りひも 100m

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53380566 品番390-7103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

やや広めの幅55mmでしっかり結び安いPP紐です。
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結ぶのに最適です。
使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。

太さ(Φmm)55 長さ(m)100 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-16
用途:
新聞等を束ねる
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

長さの割に小さい、つまり細い。
新聞を束ねた後、角を利用して縛ろうとぎゅっと引っ張るとパツっと引きち切れる!
ナイロン系の紐でダンボールでも無く、新聞で千切れるのは、何十年で初めての事だったのでビックリしました。(ダンボールでも手で引きち切った事は有りませんが)
その後、何度も千切れるので、そういう品質なんでしょうが、少し大きくても百均の紐の方が安心です。
新聞も沢山束ねると重く成るので不安です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品:
53380566
2021-07-23
用途:
梱包作業
その他業種

しっかりしています。コンパクトで、場所を取らないのも◎

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

梱包用PPテープの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/700/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする