サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの ロープ、ヒモ
サンフレイムジャパンの PPロープ
荷造りロープ 5mm×30m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53380584
品番
390-7101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
普段家庭で使用する中で新聞紙・雑誌などを結んだり、段ボールを梱包するのにじゃまにならない小巻サイズです。
しっかり梱包でき、使っている途中で切れることがなく、安定した品質の商品です。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
30
材質
ポリプロピレン
色
乳白色
質量(g)
77
包装形態
シュリンク包装