サンフレイムジャパン
サンフレイムジャパンの 文房具
サンフレイムジャパンの クリップ/リング
サンフレイムジャパンの クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(60g)
注文コード
53380733
品番
642-0067
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
細長いクリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
サイズ
大
長さ(mm)
29
形状
長円形
色
シルバー
本数
約150
繰り返し・詰め替え
対応