非常用多機能ハンマーライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53381327 品番30546
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

8つの機能が1つになった非常用の多機能ハンマーライトです。
車に1つ置いておくと非常時に安心です。車の常備灯に!
ヘッドライト・COB面ライト・可動強力グリップ・ガラス割りハンマー・
フック・シートベルトカッター・強力マグネット・360度自由回転。

材質本体:ABS樹脂、レンズ:ポリスチロール、ハンマー部:鉄、カッター部:鋼 質量(g)約155 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×42×220 保証期間6ヶ月 光束(Lm)(最大)ヘッドライト:約80、COB面ライト:約300
注意
※火のそばや高温の場所では使用・保管しないでください。
※製品本来の目的以外の用途に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53381327
2023-10-12
用途:
車に常時積載予定(非常時のため)
サービス業

ライト以外の機能は、使わないで済めば、それに越したことはないのですが、イザという時のために購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする