携帯用あたためキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53381415 品番 KAKM-5061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。
缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。
軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。
登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。

内寸法(縦×横)(mm)約220×208 材質発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム 質量(g)約100 使用の目安【発熱材Mサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約300g、パックご飯約200g、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)1食分、缶飲料2缶、缶詰2缶、カップ酒200ml3本(熱燗)、焼き鳥5本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり2個程度 セット内容発熱材M2個・加熱袋M1枚
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする