携帯用あたためキット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53381424 品番 KAKL-5062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

火や電気を使わず、水だけで食材を温められる商品です。
缶詰・缶飲料・レトルト食品などを手軽に温められます。
軽量・コンパクトな為、持ち歩きしても邪魔になりません。
登山や釣り、サイクリング、キャンプなどのアウトドアだけでなく、災害時の備えにも。

内寸法(縦×横)(mm)約243×248 材質発熱材:包装材(不織布)外装(アルミホイル)、加熱袋:PET(耐熱温度約137度)、発熱材:アルミニウム・酸化カルシウム 質量(g)約145 使用の目安【発熱材Lサイズ(1個)で加熱できる】(環境温度20度の場合)レトルト食品約200gとパックご飯約200gと缶飲料約250ml、アルファ化米(所定量の水を予め加えたもの)2食分、缶飲料3缶、缶詰3缶、カップ酒200ml4本(熱燗)、焼き鳥8本程度(加工調理済みのもの)、おにぎり3個程度 セット内容発熱材L2個・発熱袋L1枚
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする