5WAYエアクッション ザブポン スタイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53381589 品番-
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

簡単便利なエアクッション!何度も使えてコンパクト!!
付属のストローで膨らませるだけ。
カバンにポン!いつでもクッション。どこでもリラックス。「5WAY」使い方、色々。
1.いつでも、どこでも、ポンッとざぶとん。
2.くるっと丸めてまくらに
3.お外でも便利!ママ助かる!赤ちゃんマット
4.背中マットとして、背もたれに!
5.かたいところでも楽ちん♪足マット。
付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができる商品になっております。
また、空気投入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度利用いただけます。
アウトドアやスポーツ観戦、行列の順番待ち、出張移動などにお使いいただけますが、災害時などにもお使いいただけるので1つあれば便利!

セット内容ザブポン1枚・ストロー3本 材質ザブポン:ポリエチレン、ストロー:ポリプリピレン 質量(g)約46 耐荷重(kg)約100 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約400×610×0.1、(使用時サイズ)約390×420×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする