HBGA-2000 ABS EGR イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工 53381756 HBGA-2000 ABS EGR イレクター Φ32導電パイプ 矢崎化工 53381756

イレクター Φ32導電パイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 53381756 品番 HBGA-2000 ABS EGR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

Φ32イレクターパイプ。丈夫でサビに強いパイプです。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。

全長(mm)2000 パイプ径(Φmm)32 材質プラスチック被覆鉄パイプ ウォームグレー 質量(g)1516 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチックジョイントとの接着はできません。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする