SJ-8 イレクター Φ32メタルジョイント 矢崎化工 53381844 SJ-8 イレクター Φ32メタルジョイント 矢崎化工 53381844 SJ-8 イレクター Φ32メタルジョイント 矢崎化工 53381844

イレクター Φ32メタルジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53381844 品番 SJ-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナット固定式で組み立て・分解が自由にできます。

用途組立・分解が自由にできる、リユース性に優れた製品です。 材質 ブラック 質量(g)124 表面処理カチオン塗装 使用場所すじかい RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※Φ32メタルジョイントの組立には、六角棒レンチ5(EK-10)が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53381774
2022-12-29
用途:
雪ハネの改造
製造業

雪ハネの柄にイレクターパイプを使ってハンドル(持ち手)を付ける改造のため使用しました。柄の直径的に32Φのジョイントが必要だったので助かりました。矢崎化工のメタルジョイントはめちゃくちゃ強度が高いので、規定の締め付けトルクで締め付ければ極めて信頼性高いです。イレクターは日本製の矢崎化工で間違いないです。

2人が参考にしています
対象商品:
53381835
2022-01-11
用途:
本来は棚を造ったりする物ですが車のピラーバーの製作に使用
運輸・通信業

メタル製なのでプラの物とはシッカリ感が違います。
取り付け部を力を入れて揺らしてもガッチリしています。
取り付け効果の方も体感できるほどジョイント部分のたわみはありませんので
棚などの製作なら十分信頼できると思います

1人が参考にしています
2021-05-26
用途:
器材干し場
Deeva OCEANFIELD 様 (サービス業)

Φは内径なのか、外径なのか表記の情報が欲しいです。

MonotaROからの回答

こちらはΦ32のイレクターパイプに使用するための部品になり、Φ32は呼び寸法となります。図面に寸法はございますが、他の用途でのご使用はお勧めいたしかねます。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする