JB-46 GR イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工 53382578 JB-46 GR イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用 矢崎化工 53382578

イレクター Φ32プラスチックジョイント 棚板固定用

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382578 品番 JB-46 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。

材質プラスチック グレー 質量(g)20 取付穴数Φ4.4×2
注意
※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
天板の開閉用に使用
卸売・小売業

天板を開閉させるためのジョイントととして使用しています。
接着しなければ開閉用として使用でき、また、開口部の開き防止にも使用しています。

対象商品:
53382578
2024-04-24
用途:
車用テーブル作成
製造業

ホームセンターでは32パイのイレクターパイプ用が
無かったので本当に助かりました。
サイズ感もピッタリです!

3人が参考にしています
対象商品:
53382483
2024-01-26
用途:
設備の拡張
株式会社トヨナカ本社営業所 様 (運輸・通信業)

ホームセンターではほぼ取り扱いのない32径のアイテムなので非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
53382578
2023-06-14
用途:
棚板をバーに取り付け
教育・研究機関

イレクターパイプ32パイにぴったりハマり活用しています。32パイ用が市販でなかなか見つからずとても助かりました。
またリピートしたいと思います。

対象商品:
53382578
2023-07-18
用途:
ハイエースの仕切り棒に取り付け
建設業・工事業

ピッタリのサイズで32の大きさは他に無かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
53382578
2023-02-03
用途:
車のDIY
山山works 様 (製造業)

ハイエースのセカンドテーブル作成に使用させていただきました。ピッタリハマって良かったです。
また予備の分を買い忘れてしまったのでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53382578
2023-03-01
用途:
イレクターパイプの固定
サービス業

32mmにしっかりと取り付けることが出来、簡単には取れないのがいいところだと思う。外すのに適度な力が必要ですが、その加減が絶妙だと感じます。色が黒ではなく、少し焦げ茶色っぽいところが残念なところです。

対象商品:
53382483
2023-03-19
用途:
ハイエース
くすりのつつじ堂 様 (卸売・小売業)

セカンドテーブル取り付け用に購入しました。
色が理想どうりで気にいりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする