JB-110 BL イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ 矢崎化工 53382675 JB-110 BL イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ 矢崎化工 53382675

イレクター Φ32プラスチックジョイント キャップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53382675 品番JB-110 BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。キャップに使用します。

材質プラスチック ブラック 質量(g)4
注意
※接着不要です。パイプ端末に打ち込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53382675
2022-12-29
用途:
パイプ端面の保護
製造業

28Φ用のプラスチックキャップは28Φパイプに叩き込むだけで充分固定できますが、32Φのこの商品は32Φパイプにはゆるゆるです。特にパイプ切断面をリーマーでバリ取りするとテーパー状になるのでゆるゆるになります。キャップをつける予定の箇所はバリ取りしないか、あるいは、接着剤を併用するとうまくいきます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする