HPEJ-2 イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382745 HPEJ-2 イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382745 HPEJ-2 イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント 矢崎化工 53382745

イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382745 品番 HPEJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質 ブラック 質量(g)300 表面処理カチオン塗装 取付レンチ5mm
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする