HPEJ-2 NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382754 HPEJ-2 NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382754 HPEJ-2 NI イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI 矢崎化工 53382754

イレクター Φ28パネルキャッチ メタルジョイント NI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382754 品番 HPEJ-2 NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

パネルキャッチパイプ用のメタルジョイントになります。パイプのリブをカットする事なく、取付けをする事ができます。パイプのリブにパネル(厚さ3mmが最適です)を差し込むだけで簡単にパネル構成ができます。ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質 シルバー 質量(g)300 表面処理ニッケルメッキ 取付レンチ5mm
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする