曜日別特売
HPEB-2000 IVO イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工 53382928

 

HPEB-2000 IVO イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工 53382928
HPEB-2000 IVO イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工 53382928

イレクター Φ28パネルキャッチパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5本)アイボリー注文コード53382928品番HPEB-2000 IVO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作材質プラスチック被覆鉄パイプ全長(mm)2000アイボリー質量(g)1340内径(Φmm)24.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする