HPEC-2000 IVO イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工 53382937 HPEC-2000 IVO イレクター Φ28パネルキャッチパイプ 矢崎化工 53382937

イレクター Φ28パネルキャッチパイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) アイボリー 注文コード53382937 品番HPEC-2000 IVO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。

用途ホワイトボード、パーテーションの製作 材質プラスチック被覆鉄パイプ 全長(mm)2000 アイボリー 質量(g)1340 内径(Φmm)24.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用するパネルの板厚は3mmが適当です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする