HGA-2000 EPE EBL イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工 53382955 HGA-2000 EPE EBL イレクター Φ28導電パイプ 矢崎化工 53382955

イレクター Φ28導電パイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 53382955 品番 HGA-2000 EPE EBL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場で広く使われています。静電気対策が必要な器材の構築に最適な組立材料です。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)とお使いいただく事で静電気対策としての機能を果たします。

全長(mm)2000 材質プラスチック被覆鉄パイプ ブラック 質量(g)1065 内径(Φmm)24.1 表面抵抗値(Ω)106以下 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラスチックジョイントとの接着はできません。メタルジョイントのニッケルメッキ(NI)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする