矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の その他パイプフレーム用部品
イレクター Φ28導電パイプキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53382973
品番
YGR-50 E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
形状
自在車
許容荷重(kg)
25
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
187
材質(車輪)
鉄・導電性ゴム
取付高(mm)
71
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。