YGR-65 E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53382998 YGR-65 E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53382998 YGR-65 E イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53382998

イレクター Φ28導電パイプキャスター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53382998 品番 YGR-65 E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。

形状自在車 許容荷重(kg)35 車輪径(Φmm)65 質量(g)440 材質(車輪)鉄・導電性ゴム 取付高(mm)91 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする