YGR-75SE イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383025 YGR-75SE イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383025 YGR-75SE イレクター Φ28導電パイプキャスター 矢崎化工 53383025

イレクター Φ28導電パイプキャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53383025 品番 YGR-75SE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。

形状自在車自在式(ストッパー付き) 許容荷重(kg)40 車輪径(Φmm)75 質量(g)510 材質(車輪)鉄・導電性ゴム 取付高(mm)98.5 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする