矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の その他パイプフレーム用部品
イレクター Φ28導電パイプキャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53383043
品番
YGR-100SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
イレクターパイプ先端に直接取付けるΦ28導電イレクターパイプ専用のキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
形状
自在車自在式(ストッパー付き)
許容荷重(kg)
40
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
700
材質(車輪)
鉄・導電性ゴム
取付高(mm)
127.5
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取付けには専用のキャスタースパナ(EK-20)をご使用下さい。