アメジスト大衛
アメジスト大衛の 専門診療・科目別
アメジスト大衛の 産婦人科用品
アメジスト大衛の その他産婦人科用品
ママ色ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚)
注文コード
53383357
品番
60381
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
パイル地でソフトなマジック式前開きショーツ、産褥パット、ナプキンを固定します
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン
サイズ
フリー
タイプ
ショーツ型、前開き
機能
伸縮性、パイル地、防水布
ヒップ(cm)
85〜105