アメジスト大衛
アメジスト大衛の 専門診療・科目別
アメジスト大衛の 産婦人科用品
アメジスト大衛の その他産婦人科用品
ママ色ブラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(2枚×1袋)
注文コード
53383393
品番
60351
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
縦横に伸びる快適パイル地素材のハーフトップブラ。
バストを片方だけサッと出せ、上下どちらからでも授乳が可能。
しめつけ感のないソフトな着け心地で、タオルなどをはさんでもゆったりとした着用感。
色
ピンク
サイズ
L(ゆったりサイズ)
タイプ
スポーツブラタイプ
機能
伸縮性、パイル地
バスト(cm)
95〜105
アンダーバスト(cm)
78〜88