アメジスト大衛
アメジスト大衛の 専門診療・科目別
アメジスト大衛の 産婦人科用品
アメジスト大衛の 産科用衛生材料
オサンパットロイヤル ギャザータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(5袋×4個)
注文コード
53383409
品番
50217
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
テープ付 高分子吸収体設計 透湿性バックシート
サイズ
L
仕様
高分子吸収体設計、透湿性バックシート
タイプ
ギャザータイプ
サイズ(cm)
35×63
標準質量(g)
70/枚
吸水量(mL)
1000