LEDペンライト

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53383619 品番 PC-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。
COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。
裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。
電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。
ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。
カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光

電球の種類SMD LEDチップ3W 設置場所屋内外兼用 用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 材質ABS 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間約4 使用電池単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53383637
2026-02-14
用途:
ちょっとした明るさ欲しいときに
サービス業

乾電池3本直列で使うタイプなのだが,新品の電池のときはまぁ満足な明るさだが,ちょっと使って電池が弱って来た時,チラチラ接触不良し易いのが残念

2025-03-05
用途:
天井裏の点検やパイプスペースでの点検など

天井裏の点検やパイプスペースでの点検などに使っています。
シンプルな使い心地で、長持ちしそうです。

対象商品:
53383637
2024-01-23
用途:
夜の仕事
サービス業

明るくてペンのように引っかけがついていて使い勝手が良くとても良い商品です。

対象商品:
53383637
2023-12-26
用途:
緊急時
医療・福祉・介護関連業

質感も良く、大変気に入りました。もう少し、備蓄してようと考えています。

対象商品:
53383619
2024-01-27
用途:
防災対策
自動車・二輪車・自転車関連業

とても軽く明るくて良い商品だと思います。 ただ背面のクリップ部分の強度が足りない為、かなりしなり不安です。

対象商品:
53383628
2023-08-13
用途:
地震などの備えとして
株式会社筑後物産 様 (製造業)

外にいる時や外出中に何が起こるかわからないので、常時携帯しております。
ペン同様に、胸ポケットや内ポケットに入るので、非常に便利です。

対象商品:
53383637
2023-08-21
用途:
自動車整備など狭くて暗い所で手元を明るくする
建設業・工事業

面発光のLEDはとても明るく作業しやすい。
マグネットが付いているのでボディなど鉄部に固定出来て両手が使えて便利。

対象商品:
53383637
2022-08-11
用途:
携帯用に

夕刻過ぎの携帯にあると安心。足元周りの確認には十分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする