充電投光器用 共通充電器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53383673 品番OP-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。
対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)

用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器 質量(g)76 出力電圧(V)DC8.4 入力電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 出力電流(A)1.5 対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03) コード長さ(cm)110
注意
長輝LITE TEC製対応機種以外の充電を行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53383673
2023-08-08
用途:
地下等清掃作業
サービス業

可も無く不可も無くきちんと充電できました。申し分ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする