ライトテック
ライトテックの 作業灯
ライトテックの 投光器
ライトテックの 投光器部品・オプション
BBA-01用充電器 USB式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53383698
品番
BBA-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長輝ライトテック製3.7Vリチウムイオン充電池(品番BBA-01)用の充電器です。
用途
長輝LITE TEC充電池BBA-01用の充電器
付属品
USBケーブル
出力電圧(V)
4.2
入力電圧(V)
micro USB 5
出力電流(mA)
500
入力電流(A)
1(推奨)〜2