バーチカルポリッシャー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53383743 品番KVP-501/S
参考基準価格(税別)¥58,600 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。
小型・軽量にしてパワフル。
低振動・低騒音。
冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。
手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。
操作性抜群のV型グリップ。

用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。 仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7 セット内容本体×1台、ブルーパッドマジック穴無し(Z3030551B)×1個、スポンジバフΦ150×30(Z3005011)×1個 全長(mm)194(パッド無) 質量(kg)1.1(パッド無) 全高(mm)128(パッド無) 空気消費量(m3/min)0.47 騒音レベル(dB(A))84 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(Φmm)122
注意
※KVP-501/Hは本体のみとなります。ブルーパッドマジック穴無し、スポンジバフ(Φ150×30)は別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする