音波歯ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384328 品番HB-C22AK-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです

質量(g)約22(乾電池を含まず) 付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書 材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE 長さ(mm)197 電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売) 動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時) 振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合) 防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003) 径(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする