新フェイストリマー ピアオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384678 品番HB-8837
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

眉毛のスタイリングにも使いやすい、長さ調節可能な2種類の専用カバー(眉コーム)付き! 0.1mmのダイヤモンドカット刃がで、よりきれいに肌のお手入れができます。曲線ブレードなので肌を痛めず切れ味滑らか。パワー力も優れています。

材質ABS樹脂、ブレード:ステンレス ホワイト 質量(g)約19 本体寸法(mm)約長さ13.3×1.5 使用電源アルカリ乾電池単4形×1個(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする