オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
モノラルイヤホン 2.5Φ 1M
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53384793
品番
EAR-0007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プラグ径Φ2.5のモノラルイヤホンです。小型ラジオに最適です。コード長は1mです。
色
ブラック
プラグ
Φ2.5モノラルイヤホン
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型