インナーホン ステレオ 3.5Φ 2M

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384818 品番EAR-0009
参考基準価格(税別)¥368 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ステレオ機器対応イヤホン

コード長さ(m)2 ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型 プラグ径(Φmm)3.5 L型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
携帯用として。
ベストアセット 様 (不動産業)

安くて良い。ジャックがエル字なので耐久性が良い。使い勝手も良く、耳にフィットします。

2024-09-25
用途:
夜間のパソコン用
適斎塾 様

音を鮮明に聴いたり、まわりに迷惑にならない状態で音を楽しめます。左右十分機能しています。

対象商品:
53384818
2022-06-04
用途:
根ながらラヂヲを聞く
株式会社須藤オルガン工房 様

とにかく安いので気楽に使える。
眠ってしまって壊しても惜しくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする