オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53384836
品番
EAR-0012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
小型オーディオ用聴き取りやすい両耳タイプで、高性能なステレオサウンドが楽しめます。音漏れしにくい耳栓型コード長は1.2mです。
コード長さ(m)
1.2
色
ブラック
音圧レベル(dB)
100±4dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
12
イヤホン形状
カナル型
プラグ径(Φmm)
3.5