イヤホンモノラル 3.5Φ 3M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384897 品番EAR-0020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ラジオ用モノラルイヤホンです。コード長は3mです。丈夫で安定した装着感の砲弾タイプ

コード長さ(m)3 ブラック 音圧レベル(dB)110±5dB 1KHz、10mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)12 プラグ径(Φmm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする