ステレオイヤホン 3.5Φ 1.2M

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53384915 品番EAR-0024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステレオ機器対応、ステレオイヤホンコード長1.2mI型プラグ音漏れしにくい耳栓型

コード長さ(m)1.2 ブラック プラグΦ3.5 I型プラグ 色(本体)ブラック インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状カナル型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53384915
2023-03-14
用途:
パソコンやスマホで使用
製造業

100均のものと比べると音は明らかに良いが、耐久性は今一つな気がします。
これまでに二度購入したけど、半年から1年くらいで故障している。。

対象商品:
53384915
2020-12-17
用途:
スマホで動画を見るとき
建設業・工事業

使いやすいですがイヤホン部分が割れやすいです。瞬間接着剤で簡単に修復できますが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする