FAX用感熱ロール紙A4 15m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 53385134 品番 OA-FTRA15Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

高品質なファクシミリ用感熱ロール紙

サイズA4 芯径(inch)0.5(約12.7mm) 長さ(m)15 紙幅(mm)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
事務所の受信用
医療・福祉・介護関連業

FAXを多用していますので、これまでは6本1箱で3,000円程度のものを使っていましたが、お値打ちに手に入るようになり助かっています。
印刷が滲んだり用紙が引っかかることもなく、特に問題なく使えています。

対象商品:
53385125
2024-01-30
用途:
FAX

安価で使いやすく、性能も大変良いものでした。
継続して購入したいと思います。

対象商品:
53385134
2020-08-13
用途:
FAXの受信
谷口歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

FAXの受信頻度が高く書き込みもしたい為、普通紙ではコスト高になるので最安値で購入出来て助かります。定期配送必須です。

対象商品:
53385134
2020-05-12
用途:
民生用FAXの消耗品

安くて良い。どうでも良いFAXDMとか印刷するのに利用。IP-FAXが不良時のバックアップなので、そもそも頻度は低いが、ランニングコストが高くなりがちな民生機の消耗品として、安いことがなにより求められる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする