トランス 30W 110/220V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53385299 品番TRA-Z0842
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。

入力電圧(V)110〜130/220〜240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え) 出力電圧(V)100(50/60Hz) 容量(VA)30(30W)(最大) ブラック 本体質量(g)397 プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属 保護機能サーモスタット コード長さ(cm)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする