オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の タップアクセサリ
国内用変換プラグ SE-Aタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53385405
品番
TRV-SE0869A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 SE(丸2ピン大)⇒A(平2ピン)径4.8mm
プラグ形状
Aタイプ
色
黒
規格
PSE適合
コンセント形状
SE
本体寸法(mm)
Φ33×44
本体質量(g)
約23
定格入力電圧(V)
125〜250
定格入力電流(A)
10
ソケット形状
(穴):SE(丸2ピン 直径4.8mm)
使用可能国
日本国内専用