オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の タップアクセサリ
国内用変換プラグ C-Aタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53385414
品番
TRV-C0870A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
海外の電気製品を日本国内で使う為のアダプターです。 C(丸2ピン小)⇒A(平2ピン)径4.0mm
プラグ形状
Aタイプ
色
黒
規格
PSE適合
コンセント形状
Cタイプ
本体寸法(mm)
Φ33×44
本体質量(g)
約23
定格入力電圧(V)
125〜250
定格入力電流(A)
10
ソケット形状
(穴):C(丸2ピン 直径4.0mm)
使用可能国
イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国