オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の メディア収納用品
オーム電機の CD/DVDケース
BRディスクケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
53385484
品番
OA-RB1DA5-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
Blu-rayやDVDやCDを収納できるディスクケース1枚収納タイプワンプッシュで取り出し5パック入
色
ブルー
本体質量(g)
約55
幅W×厚さ×高さH(mm)
135×170×12
主材質
PP
収納枚数(枚)
ブルーレイ/CD/DVD1