オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の オーディオ
オーム電機の ヘッドホン/イヤホン/マイク
TV用モノラルイヤホン Φ3.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53385527
品番
EAR-1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
プラグ径Φ3.5のテレビ用モノラルイヤホンです。
用途
テレビ用
色
ホワイト
ケーブル長(m)
3
コード長さ(m)
3
音圧レベル(dB)
105±5dB 1KHz、10mW
インピーダンス(Ω)
32
最大許容入力(mW)
30
イヤホン形状
砲弾型
プラグ径(Φmm)
3.5