オーム電機
オーム電機の コピー用紙/ラベルシール
オーム電機の コピー用紙/プリンタ用紙
オーム電機の カラー&モノクロ対応用紙
マルチラベル用紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
53385737
品番
PA-L1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
宛名や表示用ラベルづくりを!(粘着ラベル・糊付き)インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などにお使いいただけます。12面 標準タイプ
サイズ
A4
用途
染料・顔料インクに対応しています。
ラベルサイズ(mm)
83.8×42.3
面付
12面
片数
240片